{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Intervalo de ⌀ | 10,000 mm - 10,700 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Semiestándar | sí | |
Tamaño del asiento | 10 mm | |
Longitud de filo l1 | 10 mm | |
Longitud de cabeza l | 18 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239720 10,000-X | |
EAN / GTIN | 4062406606145 | |
Número del fabricante | 239720 10,000-X |