Corona perforadora KOMET KUB Centron® 47 mm

Número de artículo: 236650 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron®
⌀ nominal D 47
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Tamaño cuerpo de base 46
Tornillo para cuerpo de base 239655 20IP
Tamaño de la punta de centrado 46
Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304
Juego tornillo para plaquita reversible 239655 10IP (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236650 47
EAN / GTIN 4047109081604
Número del fabricante V46 50470

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
  • Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • ⌀ de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

  • Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
  • Con punta de centrado n.º 236655236657.
  • Con plaquita de corte n.º 236740237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652236654.

Volumen de suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el ⌀ ajustable).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra