{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 77 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
para ⌀ pulgadas | 3 1/32 pul | |
Tamaño cuerpo de base | 72 | |
Tornillo para cuerpo de base | 239655 20IP3 | |
Tamaño de la punta de centrado | 65 | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239655 8IP2 (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236650 77 | |
EAN / GTIN | 4047109095403 | |
Número del fabricante | V46 50770 |