Corona perforadora KOMET KUB Centron® 63 mm

Número de artículo: 236650 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Centron®
    ⌀ nominal D 63
    Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Tamaño cuerpo de base 55
    Tornillo para cuerpo de base 239655 20IP2
    Tamaño de la punta de centrado 46
    Código ISO plaquita de corte WOEX 080404
    Juego tornillo para plaquita reversible 239655 15IP (6,3 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236650 63
    EAN / GTIN 4047109081765
    Número del fabricante V46 50630

    Descripción

    Ejecución:

    • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
    • Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
    • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
    • ⌀ de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

    Aplicación:

    • Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
    • Con punta de centrado n.º 236655236657.
    • Con plaquita de corte n.º 236740237080.

    Idóneo para:

    Cuerpo de base n.º 236652236654.

    Volumen de suministro:

    Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
    A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el ⌀ ajustable).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra