Corona perforadora KOMET KUB Centron®, ⌀ DC m7: 48mm

Número de artículo: 236650 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron®
⌀ nominal D 48
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Tamaño cuerpo de base 46
Tornillo para cuerpo de base 239655 20IP
Tamaño de la punta de centrado 46
Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304
Juego tornillo para plaquita reversible 239655 10IP (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236650 48
EAN / GTIN 4047109081611
Número del fabricante V46 50480

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
  • Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • ⌀ de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

  • Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
  • Con punta de centrado n.º 236655236657.
  • Con plaquita de corte n.º 236740237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652236654.

Volumen de suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el ⌀ ajustable).