Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 34-130

Número de artículo: 237000 34-130
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,04 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,04 € / Unidad
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304
Denominación 34-130
Clase BK8425
Tipo INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,15 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237000 34-130
EAN / GTIN 4047109178182
Número del fabricante W29 34130.048425
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.