{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 16 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 32 mm | |
Longitud de voladizo LA | 48 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 040204 10-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236614 16 | |
EAN / GTIN | 4047109278134 | |
Número del fabricante | U42 01600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 2×D, ⌀ Dc: 16mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
394,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
267,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
325,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
243,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Mango | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud del mango Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | HPC | HPC |