{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 38 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 76 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 1/2 pul | |
Longitud de voladizo LA | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 120408 42-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236614 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277687 | |
Número del fabricante | U42 33800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 38 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
577,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
469,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
352,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 40 | 40 | 40 |
Longitud del mango Ls | 68 | 68 | 70 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |