Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 39 mm

Número de artículo: 232300 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 39
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud útil L1 117 mm
Longitud de voladizo LA 156 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Longitud del mango Ls 60 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 10IP (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 216 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232300 39
EAN / GTIN 4045197346186
Número del fabricante 232300 39

Descripción

Ejecución:

Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.

Aplicación:

Para el uso fijo y rotatorio.
Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Idóneo para:

Plaquitas reversibles WOEX 06T304.

Nota:

¡ATENCIÓN!
Al salir la broca se cae un disco.
En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
Tome las medidas de protección oportunas.
Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).
Encontrará el formulario de consulta en la eShop, en la página de producto en “Formularios”.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra