{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 16 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 48 mm | |
Longitud de voladizo LA | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 128 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197335890 | |
Número del fabricante | 232300 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 16 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
305,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
284,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado | Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
⌀ nominal D | 16 | 16 |
⌀ de mango Ds | 25 | 20 |
Longitud del mango Ls | 56 | 50 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |