{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 22 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 66 mm | |
Longitud de voladizo LA | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 040304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 146 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232300 22 | |
EAN / GTIN | 4045197345981 | |
Número del fabricante | 232300 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 22mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
308,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
293,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
⌀ nominal D | 22 | 22 |
⌀ de mango Ds | 25 mm | 20 mm |
Longitud del mango Ls | 56 mm | 50 mm |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Longitud útil L1 | 66 mm | 66 mm |
Longitud de voladizo LA | 90 mm | 90 mm |