{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 19,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
Longitud de voladizo LA | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 140 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232300 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197345950 | |
Número del fabricante | 232300 19,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
305,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
284,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | 0,25 mm |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | 3×D |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
⌀ nominal D | 19,5 | 19,5 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Longitud útil L1 | 60 mm | 60 mm |