• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 19 mm

Número de artículo: 232300 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 19
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud útil L1 57 mm
Longitud de voladizo LA 81 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 115 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232300 19
EAN / GTIN 4045197345943

Descripción

Ejecución:

Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.

Aplicación:

Para el uso fijo y rotatorio.
Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Idóneo para:

Plaquitas WOEX 030204.

Nota:

¡ATENCIÓN!
Al salir la broca se cae un disco.
En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
Tome las medidas de protección oportunas.
Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).
Encontrará el formulario de consulta en la eShop, en la página de producto en “Formularios”.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra