Fresa angular de 90° MEC17 50/4 mm

Número de artículo: 227510 50/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15,7 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 43 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 93 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,34 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 41,6 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227510 50/4
EAN / GTIN 4960664452743
Número del fabricante THN03422

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MEC17  50/4 mm

Fresa angular de 90° MEC17 50/4 mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
409,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
275,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
363,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 22 mm 22 mm 22 mm
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado Escuadrado; Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping; Plunging
Longitud total Ltot 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ D3 43 mm 44 mm 40 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 93 mm 94 mm 90 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,34 grados 0,68 grados 2,29 grados
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular