Fresa angular de 90° MEC17 160/12 mm

Número de artículo: 227510 160/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 160 mm
Número de filos Z 12
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15,7 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
⌀ D3 153 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 313 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 318 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,09 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 151,6 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227510 160/12
EAN / GTIN 4960664473182
Número del fabricante THN03461

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Nota:

Sin refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra