{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15,7 mm | |
Longitud total Ltot | 55 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 193 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 198 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,16 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 91,6 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227510 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664489343 | |
Número del fabricante | THN03433 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC17 100/7 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
594,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
495,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 7 | 7 |
Longitud total Ltot | 55 | 50 |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 100 | 100 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |