Fresa angular de 90° MEC17 125/9 mm

Número de artículo: 227510 125/9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 125 mm
Número de filos Z 9
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15,7 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
⌀ D3 118 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 243 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 248 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,12 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 116,6 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227510 125/9
EAN / GTIN 4960664473175
Número del fabricante THN03451

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MEC17  125/9 mm

Fresa angular de 90° MEC17 125/9 mm

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
816,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
686,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
563,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 9 9 9
⌀ de perforación de asiento 40 40 40
Longitud total Ltot 63 63 63
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408 AP.. 1805.. AP.. 16..
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con taladro
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra