{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 90 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 8,4 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,29 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 37,56 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZDHT 1505 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 5 (15IP) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 211759 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681791 | |
Número del fabricante | 211759 50/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de aluminio 50/4
a petición
En stock
23 piezas en stock
363,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
275,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | 22 mm |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 40 mm | 44 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 90 mm | 94 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,29 grados | 0,68 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |