Plaquita de corte de fresado ZDHT 150508FR-F10, para fresas angulares de aluminio, HU7705, Tipo: ALU

Número de artículo: 211764 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
a petición
En stock
1.254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZDHT 150508FR-F10
Radio angular 0,8 mm
Clase HU7705
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1- 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211764 ALU
EAN / GTIN 4062406681920
Número del fabricante 211764 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
2000
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1800
Aluminio > 10 % Si
N
900
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.