Fresa angular de aluminio 63/5

Número de artículo: 211759 63/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 53 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 116 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 124 mm
Fresado circular de taladro ap 8 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,7 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 50,56 mm
Plaquita de corte adecuada ZDHT 1505
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 5 (15IP)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211759 63/5
EAN / GTIN 4062406681838
Número del fabricante 211759 63/5

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alto rendimiento para velocidades de corte elevadas. Base para plaquitas absolutamente precisa. Extraordinaria rigidez a la torsión mediante el seguro de centrifugación optimizado.

Atención:

Antes de utilizar la plaquita de corte n.° 211776 ALU (r = 5,0 mm) y 211777 ALU (r = 6,0 mm) se deben modificar los asientos de la plaquita de corte del soporte.

Nota:

Par de giro recomendado para la fijación de los tornillos de amarre n.° 219878 4 y219878 5 es de 3,2 Nm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra