ZDHT 150520FR-F10 ALU

Número de artículo: 211768 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
a petición
En stock
1.015 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZDHT 150520FR-F10
Radio angular 2 mm
Clase HU7705
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1- 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211768 ALU
EAN / GTIN 4062406681937
Número del fabricante 211768 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
2000
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1800
Aluminio > 10 % Si
N
900
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


ZDHT 150520FR-F10  ALU

ZDHT 150520FR-F10 ALU

a petición
En stock
1.015 piezas en stock
17,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
567 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 2 2
Código ISO plaquita de corte ZDHT 150520FR-F10 APMT 060220 FR
Material de corte MD MD
Clase HU7705 HU7810
Tipo ALU
Avance fz por diente 0,1- 0,25 0,1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra