{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 54 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 4,39 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,56 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZDHT 1505 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 2198784 (15IP) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 211757 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681876 | |
Número del fabricante | 211757 32/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de aluminio 32/3
a petición
En stock
31 piezas en stock
270,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
303,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | ZDHT 1505 | LO.U0904.. |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |