{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15,7 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 73 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,45 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 31,6 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Número del fabricante | THN03420 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/4mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
327,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
263,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
233,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
228,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ de corte DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Longitud de rampa L para αmáx. | 31,6 mm | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |