{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 44 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,64 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 18 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227315 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672929 | |
Número del fabricante | THN03509 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC11T 25/3 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
249,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
235,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
224,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
181,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
274,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamiento M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |