BDGT 11T302 FR-JA ALU

Número de artículo: 227325 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte BDGT 11T302 FR-JA
    Tipo ALU
    Radio angular 0,2 mm
    Clase GW25
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,05 − 0,33 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227325 ALU
    EAN / GTIN 4960664457847
    Número del fabricante TWF00270

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    700
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    500
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 5,5 mm.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    BDGT 11T302 FR-JA  ALU

    BDGT 11T302 FR-JA ALU

    a petición
    En stock
    243 piezas en stock
    13,98 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    3.390 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    13,92 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    11,60 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    863 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    12,65 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    10,54 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    458 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    11,69 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    9,74 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Radio angular 0,2 0,2 0,2 0,2
    Código ISO plaquita de corte BDGT 11T302 FR-JA APHT 100302 FR APET 133502 FR APMT 060202 FR
    Material de corte MD MD HM HM
    Clase GW25 HU7815 HU7810 HU7810
    Tipo ALU Aluminio ALU ALU
    Avance fz por diente 0,05 − 0,33 0,12 0,2 0,1
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra