{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 13 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227315 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672912 | |
Número del fabricante | THN03508 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC11T, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/3mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
238,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
192,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
185,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
257,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
228,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamiento M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Longitud total Ltot | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |