{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 195 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 199 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3,6 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,7 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 1.072,2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TD..1505.. | |
Quality Dress | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226490 100/8 | |
EAN / GTIN | 7291075313116 | |
Número del fabricante | 3106401 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular HELI3MILL 100/8 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
872,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
420,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Plunging ;Ramping ;Ramping | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 50 | 50 |
Plaquita de corte adecuada | TD..1505.. | SOMT 09T304 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con perforación |
⌀ de corte DC | 100 | 100 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |