Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, Mango Weldon, ⌀ DC / cantidad de cortes Z: 16/2

Número de artículo: 221101 16/2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4FEED
⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 8,6 mm
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 24,6 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 31 mm
Fresado circular de taladro ap 0,8 mm
Ángulo de rampa αmáx. 4,3 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 11,97 mm
Plaquita de corte adecuada XNMU040310..
Ángulo de ajuste κ 17 grados
Quality Dress FFX4 ED16-2-050-W20-04
Tipo de producto Fresa copiadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221101 16/2
EAN / GTIN 7291075392746
Número del fabricante 3336672

Descripción

Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, Mango Weldon, ⌀ D<sub>C</sub> / cantidad de cortes Z: 16/2

Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, Mango Weldon, ⌀ DC / cantidad de cortes Z: 16/2

a petición
En stock
6 piezas en stock
286,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
172,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
167,76 €
149,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2
⌀ de mango Ds h6 20 mm 16 mm 16 mm
⌀ D3 8,6 mm 8 mm 10 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 24,6 mm 24 mm 26 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 31 mm 30 mm 30 mm
Ángulo de rampa αmáx. 4,3 grados 3,73 grados 2,39 grados
Tipo de producto Fresa copiadora Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra