{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 18 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220298 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221161833 | |
Número del fabricante | F2004NNL0500R1.00DA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas tóricas MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 5/1,0mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
42,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
35,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
48,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
44,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
61,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
43,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador |
Longitud total L | 58 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 9 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | h6 | f8 | h6 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |