{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,4 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220298 12/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143457 | |
Número del fabricante | F2004NNL1200R4.00DA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas tóricas MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 12/4,0mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
95,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
106,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear |
Longitud total L | 84 mm | 83 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Ángulo de hélice | 32 grados | 38 grados |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,078 mm | 0,09 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,066 mm | 0,07 mm |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |