{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220298 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143327 | |
Número del fabricante | F2004NNL1000R0.50DA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas tóricas MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 10/0,5mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
76,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
63,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
110,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
75,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
94,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
79,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador |
Longitud total L | 73 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tipo | N | W | W | W | N | W |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |