Fresa toroidal de MDI 10/0,5 mm

Número de artículo: 206230 10/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Radio de filo R1 0,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 9,2 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,05 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,05 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206230 10/0,5
EAN / GTIN 4045197860279
Número del fabricante 206230 10/0,5

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
440
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en espacio entre dientes para evacuación de viruta excelente en materiales de aluminio de viruta larga.
Tolerancias:
  • Radio angular
R1 = 0,5 Tolerancia ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolerancia ±0,03.
R1 > 1,5 Tolerancia ±0,05.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 206255.