{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,4 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220298 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143389 | |
Número del fabricante | F2004NNL1200R0.50DA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas tóricas MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 12/0,5mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
95,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
91,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
152,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
109,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
128,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
101,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiN | Sin revestimiento | ZOX | DLC | TiAlN | DLC |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | W | W | W | N | W |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |