{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 9 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,08 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,09 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206255 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406155902 | |
Número del fabricante | 206255 5/1,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 5/1,0mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
43,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
35,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
66,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
44,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
61,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de hélice | 42 grados | 45 grados | 38 grados | 45 grados | 40 grados |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Radio de filo R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |