{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,15 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,16 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206255 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406156282 | |
Número del fabricante | 206255 12/1,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 12/1,0mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
101,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
91,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
152,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
109,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
128,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | Sin revestimiento | ZOX | DLC | TiAlN |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11,6 mm |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | W | W | W | W | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |