{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 31 mm | |
Radio de filo R1 | 4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,8 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206255 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4062406156312 | |
Número del fabricante | 206255 16/4,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 16/4,0mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
195,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
156,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
288,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
182,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
194,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 42 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 40 grados |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |