Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División amplia, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/2mm

Número de artículo: 215950 20/2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 101 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
Juego tornillo para plaquita reversible 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215950 20/2
EAN / GTIN 4045197939807
Número del fabricante 215950 20/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.
Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Tang" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra