Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División amplia 32/3 mm

Número de artículo: 215950 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 105 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
Juego tornillo para plaquita reversible 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215950 32/3
EAN / GTIN 4045197939821
Número del fabricante 215950 32/3

Descripción

Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.
Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División amplia 32/3 mm

Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División amplia 32/3 mm

a petición
En stock
26 piezas en stock
323,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
281,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
239,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
214,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de voladizo L1 30 mm 41 mm 50 mm 50 mm
Longitud total Ltot 105 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Plaquita de corte adecuada LO.U0904.. SOMT 09T304 AP.. 1805.. AP.. 16..
Ejecuciones de mangos Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
⌀ de mango Ds h6 32 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Productos adecuados

De la misma serie "Power Tang" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra