Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 20/3 mm

Número de artículo: 215565 20/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 25 mm
Longitud total Ltot 160 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 17 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 37 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Fresado circular de taladro ap 1,7 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,19 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 14,5 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1335..
Juego tornillo para plaquita reversible 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215565 20/3
EAN / GTIN 4045197601582
Número del fabricante 215565 20/3

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio superiora 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 20/3 mm

Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 20/3 mm

a petición
En stock
38 piezas en stock
229,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
292,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
263,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3 3
Longitud de voladizo L1 25 30 40
Empleo de fresa Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping Escuadrado Escuadrado
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada AP.. 1335.. LO.U0904.. XNEX 040308
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
⌀ de mango Ds h6 16 20 20

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra