{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215565 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197601803 | |
Número del fabricante | 215565 25/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 25/4 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
286,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
321,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
326,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | 50 mm | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado | Escuadrado |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | XNEX 040308 | |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |