{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | |
Longitud total Ltot | 180 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,9 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215565 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409065 | |
Número del fabricante | 215565 25/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 25/2 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
280,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
230,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | 32 mm |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |