{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 0806.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215101 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406394813 | |
Número del fabricante | 215101 80/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° 80/7 mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
490,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
373,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 27 | 27 |
Longitud total Ltot | 50 | 50 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
División de los cortes | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |