{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XNEX 080608 | |
Tipo | ST900 | |
Clase | HB7525 | |
Material de corte | MD | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 mm | |
Avance fz por diente | 0,18 mm | |
Grosor plaquita S | 6.35 mm | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 215185 ST900 | |
EAN / GTIN | 4062406392246 | |
Número del fabricante | 215185 ST900 |