{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XNEX 080608 | |
Tipo | UNI | |
Clase | HB735 | |
Material de corte | MD | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 mm | |
Grosor plaquita S | 6.35 mm | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 215192 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406392277 | |
Número del fabricante | 215192 UNI |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
XNEX 080608 UNI
a petición
En stock
1.196 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.136 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
16,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 |
Código ISO plaquita de corte | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 | 4 |
Material de corte | MD | MD |
Clase | HB735 | HBM20 |
Tipo | UNI | UNI |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |