Fresa angular 90° 63/6 mm

Número de artículo: 215101 63/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 63 mm
    Número de filos Z 6
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 22 mm
    Plaquita de corte adecuada XNEX 0806..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215101 63/6
    EAN / GTIN 4062406394806
    Número del fabricante 215101 63/6

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa angular resistente con asientos de plaquita de corte envueltos por varios lados para que las condiciones de mecanizado sean estables.
    se puede utilizar en combinación con la plaquita de corte 215117 UNI como fresa de avance elevado.

    Aplicación:

    Con plaquitas de corte de dos lados con 3 filos XNEX0806.. o plaquitas de corte de un lado con 3 filos XNEX0806.. Avance elevado.

    Nota:

    Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Fresa angular 90°  63/6 mm

    Fresa angular 90° 63/6 mm

    a petición
    En stock
    17 piezas en stock
    416,16 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    120 piezas en stock
    315,78 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ de perforación de asiento 22 22
    Empleo de fresa Escuadrado Escuadrado
    Longitud total Ltot 40 40
    Plaquita de corte adecuada XNEX 0806.. XNEX 0806..
    Profundidad de corte máxima ap máx. 4 4
    División de los cortes desigual desigual
    Tipo de producto Fresa angular Fresa angular

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra