XNEX 080608, HB7710, Tipo: GGG

Número de artículo: 215190 GGG
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,81 € / Unidad
a petición
En stock
4.538 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEX 080608
Tipo GGG
Clase HB7710
Material de corte HM
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
Avance fz por diente 0,23 mm
Grosor plaquita S 6.35 mm
Número de cambios/cortes 6
Recubrimiento con revestimiento
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215190 GGG
EAN / GTIN 4067263499527
Número del fabricante 215190 GGG
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
240
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.
Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2×3 filos para operaciones de fresado de escuadrar.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.