{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 75 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213555 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197953490 | |
Número del fabricante | 213555 63/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear de alto rendimiento GARANT Softcut 45° 63/6 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
378,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
395,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
533,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
395,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ de perforación de asiento | 22 | 22 | 22 | 22 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | no |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |