Fresa de planear de 45° TwinCut División normal 250/14 mm

Número de artículo: 213415 250/14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 14
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TwinCut
⌀ de corte DC 250 mm
Número de filos Z 14
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U 261,8 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U 265,2 mm
Longitud total Ltot para placas SN.U 63 mm
Longitud total Ltot para placas ON.U 61,3 mm
⌀ de perforación de asiento 60 mm
Plaquita de corte adecuada SN.U; ON.U
Juego tornillo para plaquita reversible 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Calzo 219897
Tornillo de amarre para calzo 219899
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213415 250/14
EAN / GTIN 4045197666444
Número del fabricante 213415 250/14

Descripción

Ejecución:

A partir de un ⌀ de 160 mm para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales y sin refrigeración interior.

Aplicación:

Con plaquitas de corte de dos lados con 8 filos (ON. U) o plaquitas de 4 filos (SN. U).

Pieza de repuesto:

El calzo n.º 219897 es utilizable para ambos tipos de plaquita de corte.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
Sin equipamiento mixto de ON. U y SN. U admisible.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra