• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Plaquita de corte de fresado SNMU 14T7 ANER, para fresa de planear TwinCut, HB7510, Tipo: ST1400

Número de artículo: 213452 ST1400
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,31 € / Unidad
a petición
En stock
3.970 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMU 14T7 ANER
Tipo ST1400
Clase HB7510
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Avance fz por diente 0,25 mm
Número de cambios/cortes 8
Grosor de la placa E 7 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 213452 ST1400
EAN / GTIN 4045197605986
Número del fabricante 213452 ST1400
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
200
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De dos lados con 2 × 4 filos.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.