{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TwinCut | |
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Forma del mango | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 91,8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 95,2 mm | |
Longitud total Ltot para placas SN.U | 50 mm | |
Longitud total Ltot para placas ON.U | 48,3 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calzo | 219897 | |
Tornillo de amarre para calzo | 219899 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213415 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197605504 | |
Número del fabricante | 213415 80/6 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |